MT 3 ER40X 79 Mandrini cono morse DIN 228-2. Portapinze ER DIN 6499.

Codice art.: L24120 116
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 116
EAN / GTIN 7291075133301
Codice del produttore 4505008

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 79 mm, Shank Size (SS) 3

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Drive Size (DRVS) 24 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 79 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 81 mm
  • Shank Size (SS) 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello