C8 ER32X160 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1155
EAN / GTIN 7291075264296
Codice del produttore 4561520

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 80

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello