C4 EM8X70 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24120 1113
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1113
EAN / GTIN 7291075267587
Codice del produttore 4561512

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0400$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M14
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello