C4 EM14X75 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24120 1105
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1105
EAN / GTIN 7291075267617
Codice del produttore 4561515

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 55 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0400$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M14
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello