SC 1 1/4 S HYDRO 5/16 Riduzioni a tenuta stagna per mandrini idraulici

Codice art.: L24120 1087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1087
EAN / GTIN 7291075294460
Codice del produttore 4559645

Descrizione

Descrizione:

Guide ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 0.313″ ,Overall Length (OAL) 2.598″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.313″
  • Overall Length (OAL): 2.598″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello