C4 EM6X50 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: L24120 1061
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1061
EAN / GTIN 7291075266788
Codice del produttore 4561505

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Overall Length (OAL) 74 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello