HSK E50 SRK10X80 Mandrini HSK DIN69893 tipo E per calettamento. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: L24120 1054
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1054
EAN / GTIN 7291075160987
Codice del produttore 4504501

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 106 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello