HSK A100 HYDRO 1 1/4X4.72 Mandrini idraulici con attacco HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: L24120 1037
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1037
EAN / GTIN 7291075259933
Codice del produttore 4559630

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 2.362″ ,Lunghezza corpo (LB) 2.323″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.362″
  • Lunghezza corpo (LB): 2.323″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1-1/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.724″
  • Shank Size (SS): 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello