SEL 2020X16 JHP-MC Utensili per filettatura esterna con ingresso del refrigerante sul fondo

Codice art.: L24090 97
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 97
EAN / GTIN 7291075381726
Codice del produttore 3331270

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura, Head Length (LH) 36.2 mm

Proprietà:

  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Head Length (LH) 36.2 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto