SEL 3232 P27 Utensili per filettatura esterna

Codice art.: L24090 67
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 67
EAN / GTIN 7291075067132
Codice del produttore 3800019

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello