SEL 1000 M16TT-JHP Utensili per filettatura esterna, per inserti a 10 taglienti

Codice art.: L24090 333
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DECAIQTHREAD
Tipo di prodotto Clamp toolholder

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 333
EAN / GTIN 7291075348187
Codice del produttore 3302405

Descrizione

Beschreibung:

  • Gewinde Werkzeughalter
  • Kopflänge (LH): 0.79″

Merkmal:

  • Kopflänge (LH): 0.79″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TTG-16E
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Della stessa famiglia "DECAIQTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello