SIR 0265 K08 Barre per filettatura interna

Codice art.: L24090 271
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 271
EAN / GTIN 7291075094626
Codice del produttore 3800137

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura ,Head Length (LH) 0.71″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Head Length (LH): 0.71″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.354″

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello