SIR 0008 K08UCB Barre per filettatura interna

Codice art.: L24090 159
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ISCARTHREAD
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 159
    EAN / GTIN 7291075072068
    Codice del produttore 3890014

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Laydown per Filettatura

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9 mm

    Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello