TTADR 16-JHP Adattatori con refrigerazione interna ad alta pressione, per inserti di filettatura con 10 taglienti

Codice art.: L24090 122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 122
EAN / GTIN 7291075381870
Codice del produttore 3316529

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Holders, Head Length (LH) 14.1 mm

Proprietà:

  • Head Length (LH) 14.1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TTG-16E..

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello