PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Inserti pentagonali, con formatruciolo, per filettatura a profilo parziale a 60°

Codice art.: L24080 95
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo L24080 95
EAN / GTIN 7291075322514
Codice del produttore 6003311

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.25 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 80 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello