PENTA 24-1.25-ISO IC908 Inserti rettificati a profilo completo, pentagonali, per filettature ISO esterne con formatruciolo

Codice art.: L24080 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24080 35
EAN / GTIN 7291075322149
Codice del produttore 6004680

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello