MM ECD-500X145-2T08 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: L24060 992
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Cutter insert for centre drilling and spot drilling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 992
EAN / GTIN 7291075450446
Codice del produttore 3404556

Descrizione

Descrizione:

  • Center and Spot Solid Drill Bits
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Lunghezza di taglio 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello