MM EFS.500E37-4T08 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: L24060 900
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 900
EAN / GTIN 7291075286595
Codice del produttore 5622901

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.374″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.962″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.02″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.374″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.962″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello