MM EPG080/60-1T05 IC908 Testina MULTI-MASTER a singola elica per incisione

Codice art.: L24060 83
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24060 83
    EAN / GTIN 7291075342819
    Codice del produttore 5668307

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 17.1 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Diametro della fresa (DC) 8 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Functional Length (LF) 10 mm
    • Overall Length (OAL) 17.1 mm
    • Profile Angle (PRFA) 60 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello