MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavatura

Codice art.: L24060 8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 8
EAN / GTIN 7291075409826
Codice del produttore 3329210

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Diametro della fresa (DC) 21.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 10.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 10.1 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello