MM HC100C10R1.0-2T06 IC908 Testine MULTI-MASTER per incavatura e spallamenti.

Codice art.: L24060 753
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 753
EAN / GTIN 7291075169645
Codice del produttore 5604038

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 19 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 10 Degrees
  • Functional Length (LF) 12.35 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 19 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello