MM ECDF120A150-2T08 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: L24060 737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 737
EAN / GTIN 7291075466393
Codice del produttore 3376047

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm, Protruding Length (LPR) 27 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 27 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello