SD FM D1.50-375D-SP17 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: L24060 718
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-FACE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 718
EAN / GTIN 7291075395853
Codice del produttore 3348202

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.669″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Overall Length (OAL) 0.393″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.669″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.0157″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.385″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Functional Length (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.006 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.393″

Della stessa serie "T-FACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello