Descrizione:
Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 19.65 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
- Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 10 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
- Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
- Functional Length (LF) 13 mm
- fz(max) 0.1 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 19.65 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees