MM EFF120T4R1.8-4T08H IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: L24060 62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 62
EAN / GTIN 7291075286717
Codice del produttore 5607215

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24.45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 1.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.67 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 24.45 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

Della stessa serie "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello