MM HCD124-090-2T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 2 eliche, per smussatura, svasatura e centratura

Codice art.: L24060 599
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24060 599
    EAN / GTIN 7291075163650
    Codice del produttore 5603545

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 1.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 11.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 23.45 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Diametro della fresa (DC) 1.5 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 11.8 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 15.5 mm
    • Overall Length (OAL) 23.45 mm
    • Profile Angle (PRFA) 140 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello