MM EFF120T4R2.47-4T08 IC903 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: L24060 429
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie MULTIFEEDMASTER
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24060 429
    EAN / GTIN 7291075286670
    Codice del produttore 5606817

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24.45 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Raggio dellinserto (RE) 2.47 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Functional Length (LF) 16.5 mm
    • fz(max) 0.67 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 24.45 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

    Della stessa serie "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello