MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Testine integrali intercambiabili MULTI-MASTER a 3 eliche, per smussatura

Codice art.: L24060 403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 403
EAN / GTIN 7291075267112
Codice del produttore 5697508

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 9.4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 19.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 9.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 12.5 mm
  • Overall Length (OAL) 19.6 mm
  • Profile Angle (PRFA) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello