MM EA250H19R3.0-3T15 IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche differenti per alluminio

Codice art.: L24060 353
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 353
EAN / GTIN 7291075293807
Codice del produttore 5622622

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 54.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Functional Length (LF) 37 mm
  • fz(max) 0.16 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 54.6 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello