MM FF160R2.0-2T10 IC908 Testine intercambiabiabili in metallo duro FEEDMILL con 2 eliche, per fresatura ad elevati avanzamenti e ridotta profondità di taglio

Codice art.: L24060 35
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 35
EAN / GTIN 7291075170962
Codice del produttore 5605013

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 25.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.1 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 13.5 mm
  • fz(max) 1.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 25.25 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

Della stessa serie "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello