MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: L24060 290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24060 290
    EAN / GTIN 7291075241792
    Codice del produttore 5622352

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 5.13 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 30.95 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Diametro della fresa (DC) 5.13 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 23 mm
    • Overall Length (OAL) 30.95 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello