MM HCD.750-080-2T12 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 2 eliche, per smussatura, svasatura e centratura

Codice art.: L24060 176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24060 176
    EAN / GTIN 7291075163827
    Codice del produttore 5607708

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 19.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 38.5 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
    • Diametro della fresa (DC) 2 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.05 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 19.6 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 24.7 mm
    • Overall Length (OAL) 38.5 mm
    • Profile Angle (PRFA) 140 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello