MM ECD-08X90-2T05 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: L24060 119
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 119
EAN / GTIN 7291075326734
Codice del produttore 5607710

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Lunghezza di taglio 15 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello