Descrizione:
Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24.45 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.35 mm
- Diametro della fresa (DC) 12 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
- Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
- Functional Length (LF) 16.5 mm
- fz(max) 0.11 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 24.45 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees