• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

ICK 076 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Codice art.: L24050 382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24050 382
    EAN / GTIN 7291075270686
    Codice del produttore 5509479

    Descrizione

    Opis:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 7.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

    Cecha szcz.:

    • Chamfer Angle 30 Degrees
    • Cutting Diameter (DC) 7.6 mm
    • Functional Length (LF) 3.02 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
    • Insert Thickness (S) 4.6 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.58 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello