HCP 208-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 341
Nuovo prodotto
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 341
EAN / GTIN 7291075334692
Codice del produttore 5568029

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 20.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.58 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20.8 mm
  • Functional Length (LF) 6.79 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
  • Spessore inserto (S) 11.6 mm
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.81 mm

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello