HCP 201-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 332
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24050 332
    EAN / GTIN 7291075334647
    Codice del produttore 5568023

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 20.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees

    Proprietà:

    • Angolo smusso 30 Degrees
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.58 mm
    • Diametro della fresa (DC) 20.1 mm
    • Functional Length (LF) 6.79 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
    • Spessore inserto (S) 11.6 mm
    • Point Angle (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 4.81 mm

    Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello