F3P 238-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: L24050 1194
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1194
EAN / GTIN 7291075461350
Codice del produttore 3427070

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 23.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 23, Point Angle (SIG) 134 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.78 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 23.8 mm
  • Functional Length (LF) 7.95 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 23
  • Point Angle (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.83 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.78 mm

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello