IDI 150-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: L24050 101
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 101
EAN / GTIN 7291075099324
Codice del produttore 5504849

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Functional Length (LF) 4.67 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Spessore inserto (S) 7.4 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.73 mm

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello