MD-DFN 370 HEAD Testina indexabile per foratura, con canali interni per il refrigerante

Codice art.: L24040 77
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 77
EAN / GTIN 7291075356526
Codice del produttore 3335856

Descrizione

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6,9 mm, snijdiameter (DC) 37 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 37,0

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,9 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 37 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 37,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 37 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 37,0 in
  • Voer de naam (MIID) HFP 370-IQ in
  • Puntlengte (PL) 8,04 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37,6 mm

Della stessa serie "MODUDRILL Modular Heads" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello