CHAMRING 250-WN40-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: L24040 546
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
    Serie CHAMRING
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24040 546
    EAN / GTIN 7291075191806
    Codice del produttore 3203088

    Descrizione

    Descrizione:

    Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 25.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 25 mm, Shank Size (SS) 40 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
    • Master Insert Identification (MIID) XCGT 09...
    • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
    • Shank Size (SS) 40 mm

    Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello