DCM 125-042-13B-3.5D Punte indexabili senza flangia, 3.5xD, per utensili di smussatura

Codice art.: L24040 512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie UNICHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 512
EAN / GTIN 7291075158779
Codice del produttore 3200978

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 95.6 mm, Usable Length (LU) 42 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12.5 mm
  • Functional Length (LF) 50.33 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 125
  • Overall Length (OAL) 95.6 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 52.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 43 mm
  • Lunghezza utile (LU) 42 mm

Della stessa serie "UNICHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello