CHAMRING 080-W25.4-06 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: L24040 438
Nuovo prodotto
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 438
EAN / GTIN 7291075191813
Codice del produttore 3201281

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.331″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.295″ ,Shank Size (SS) 1″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.331″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.295″
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 06...
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Shank Size (SS): 1″

Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello