CHAMRING 230-W38.1-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: L24040 336
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
    Serie CHAMRING
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24040 336
    EAN / GTIN 7291075191967
    Codice del produttore 3260166

    Descrizione

    Descrizione:

    Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.941″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.906″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.941″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.906″
    • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
    • Lunghezza stelo (LS): 2.67″
    • Shank Size (SS): 1-1/2″

    Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello