FLEXFIT 1905-HOLDER-DCNMS FLEXFIT Stelo modulare filettato con 3 piani per il serraggio

Codice art.: L24040 105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 105
EAN / GTIN 7291075401424
Codice del produttore 3357617

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Foratura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.05 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.05 mm
  • Overall Length (OAL) 36 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello