PICCO R 060.5-20N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per tornitura interna e smussi a 45°

Codice art.: L24030 846
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 846
EAN / GTIN 7291075406955
Codice del produttore 3360805

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.05 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 41 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Lunghezza utile (LU) 19 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 41 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello