PICCO R 007.1.00-30N IC908 Mini-barre a raggio pieno con refrigerazione interna per profilatura interna

Codice art.: L24030 752
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 752
EAN / GTIN 7291075404951
Codice del produttore 3360903

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Functional Length (LF) 51 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Lunghezza utile (LU) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Functional Length (LF) 51 mm
  • Functional Width (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Lunghezza utile (LU) 29 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello