SCB 010.410.050-41 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN 138 (tolleranza C11)

Codice art.: L24030 545
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 545
EAN / GTIN 7291075304145
Codice del produttore 6405316

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.1 mm, Larghezza taglio (CW) 4.1 mm

Proprietà:

  • ametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.1 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4.1 mm
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 66 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello