PICCO R 006.0510-15 IC228 Mini-barre in metallo duro per filettatura interna a 60°, Dmin 2.4 mm

Codice art.: L24030 355
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 355
EAN / GTIN 7291075088229
Codice del produttore 6402450

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Front End Width (a) 5.3 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.12 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Functional Width (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello