PICCO L 050.5-10C IC908 Inserti con formatruciolo per barenatura interna e profilatura

Codice art.: L24030 315
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 315
EAN / GTIN 7291075284249
Codice del produttore 6404425

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Lunghezza utile (LU) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello